火口 4550

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 板厚(mm)03〜25 注文コード20922405 品番Q4550-1
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は板厚5種類から選べます 他の種類を見る

自動切断火口

使用ガスプロパン 板厚(mm)03〜25 呼称異芯型LPG用火口 取付ねじM9×1 使用吹管異芯型吹管(LC-251) 火口全長(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする