アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
ポスパック・ライト コロ/イレオストミー用オープンエンドパウチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
20922425
品番
15036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
非課税商品
¥
7,698
バスケットに入れる
面板にはしなやかな超薄型皮膚保護剤を使用しています。ストーマ袋は排出口が広いオープンエンド型で容量が大きく排便量の多い方などに適しています。
サイズ
45
穴径(Φmm)
45
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:39〜44
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:400×150