ユーケアー2・Fc ツーピースオストミーシステム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 20922504 品番 16606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,598
販売価格(税別) 非課税商品
4,598

面板周囲のテープが入浴時の皮膚保護剤周囲の溶けを防ぎます。

サイズL40 穴径(Φmm)40 寸法(Φmm)面板サイズ:120 有効径(Φmm)ストーマ有効径:35〜39 適応ストーマ袋:L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする