日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 5150
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20922563
品番
Q5150-10
参考基準価格(税別)
¥109,800
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
スカーフィング火口
使用ガス
プロパン
呼称
マイティーC65LPG用火口
取付ねじ
W29-16
使用吹管
マカティーC65 スカーフィング吹管
火口全長(mm)
77
スカーフ寸法(mm)
23〜25