火口 5150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20922588 品番Q5150-12
参考基準価格(税別)¥109,800 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

スカーフィング火口

使用ガスプロパン 呼称マイティーC65LPG用火口 取付ねじW29-16 使用吹管マカティーC65 スカーフィング吹管 火口全長(mm)77 スカーフ寸法(mm)25〜28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする