アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
ユーケアー2・Fu ツーピースオストミーシステム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
20922599
品番
16641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
3,998
バスケットに入れる
全面に皮膚保護剤を使用しているのでテープでかぶれやすい方にも安心です。面板外周が薄く、体によくフィットし装着時の違和感を軽減します。
寸法(mm)
面板サイズ:97×105
サイズ
M13
穴径(Φmm)
13
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:7〜34(フリーカット)
袋
適応ストーマ袋:M