日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 6120
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
板厚(mm)
極薄〜0.5
注文コード
20922685
品番
Q6120-10
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
板厚・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
溶接加熱火口
使用ガス
アセチレン
板厚(mm)
極薄〜0.5
呼称
00 溶アセチレン用火口
取付ねじ
W3/16-24
使用吹管
00号溶接器
火口全長(mm)
21.5