火口 6120

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 板厚(mm)1.5〜2 注文コード20922694 品番Q6120-100
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は板厚・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

溶接加熱火口

使用ガスアセチレン 板厚(mm)1.5〜2 呼称00 溶アセチレン用火口 取付ねじW3/16-24 使用吹管00号溶接器 火口全長(mm)21.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする