日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 6162
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
20922798
品番
Q6162
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
加熱火口
使用ガス
LNG
セット内容
7本組、スパナ
板厚(mm)
極薄〜2
呼称
00 溶 LNG用火口
取付ねじ
W3/16-24
使用吹管
00号加熱器V LNG
火口全長(mm)
21.5