火口 6220

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20922834 品番 Q6220-50
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

溶接加熱火口

使用ガスアセチレン 板厚(mm)0.5〜1 呼称小溶アセチレン用火口 取付ねじW7.5-28 使用吹管小形溶接器N、M 火口全長(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする