火口 6220A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20922886 品番Q6220A-4
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

加熱火口

使用ガス水素 板厚(mm)極薄〜5 呼称リードバーニングトーチ用火口 取付ねじW7.5-28 使用吹管リードバーニングトーチ 火口全長(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする