日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 6220A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20922895
品番
Q6220A-5
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
加熱火口
使用ガス
水素
板厚(mm)
極薄〜5
呼称
リードバーニングトーチ用火口
取付ねじ
W7.5-28
使用吹管
リードバーニングトーチ
火口全長(mm)
30