日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 6250
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20922974
品番
Q6250-8
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
加熱火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
0.5〜2.5
呼称
小溶LPG用火口
取付ねじ
W7.5-28
使用吹管
小形溶接器N、M
火口全長(mm)
37