日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 6420
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20922992
品番
Q6420-1
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
溶接加熱火口
使用ガス
アセチレン
板厚(mm)
0.5〜1
呼称
A溶アセチレン用火口
取付ねじ
W14-19
使用吹管
A号溶接器
火口全長(mm)
102