火口 6420

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20923026 品番 Q6420-2
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

溶接加熱火口

使用ガスアセチレン 板厚(mm)1〜2 呼称A溶アセチレン用火口 取付ねじW14-19 使用吹管A号溶接器 火口全長(mm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする