アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
バイオクローズ・A コロストミー用クローズドパウチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
20923055
品番
18101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,698
販売価格(税別)
非課税商品
¥
3,698
バスケットに入れる
面板には皮膚刺激の少ないアクリル系粘着剤を使用しています。
サイズ
M
穴径(Φmm)
20
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:14〜49(フリーカット)
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:210×150