日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 6450
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20923078
品番
Q6450-12
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
加熱火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
1〜12
呼称
A溶LPG用火口
取付ねじ
W14-19
使用吹管
A号溶接器
火口全長(mm)
105.5