火口 6520

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20923132 品番 Q6520-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

溶接加熱火口

使用ガスアセチレン 板厚(mm)5〜9 呼称B溶アセチレン用火口 取付ねじW17-19 使用吹管B号溶接器 火口全長(mm)132.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする