日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 6550
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20923236
品番
Q6550-21
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
加熱火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
5〜25
呼称
B溶LPG用火口
取付ねじ
W17-19
使用吹管
B号溶接器
火口全長(mm)
129