日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 6620
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20923272
品番
Q6620-30
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
溶接加熱火口
使用ガス
アセチレン
板厚(mm)
20〜30
呼称
3溶アセチレン用火口
取付ねじ
W18.5-19
使用吹管
3号溶接器
火口全長(mm)
144