アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
セルケア2・D キャップ ワンピースオストミーシステム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
サイズ
35
注文コード
20923290
品番
18924
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,898
販売価格(税別)
非課税商品
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトタイプの口具により水様便〜泥状便の場合でも、外部からの圧搾(ミルキング)して排出することができます。においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する"通気回復フィルター"を採用しています。
サイズ
35
穴径(Φmm)
35
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:29〜34
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:346×148