日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 6720
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20923385
品番
Q6720-1000
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
溶接加熱火口
使用ガス
アセチレン
板厚(mm)
20〜25
呼称
1溶アセチレン用火口
取付ねじ
W12〜W20
使用吹管
1号溶接器
火口全長(mm)
49