アンシルク・2 ソックス(つま先あり) 弾性ストッキング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20923405 品番 20113
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

日本人の体型データに基づいて設計した医療用弾性ストッキングです。足首の圧迫圧を最大とし、大腿部に向けて段階的に圧迫圧を減少させるC&G(Compression&Gradation)構造により、下肢静脈血流を促進します。足首の圧迫圧は圧迫圧27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。

ブラック サイズM 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000069 足首周り(cm)19〜23 ふくらはぎ周り(cm)32〜38 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする