火口 6720

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) 注文コード20923446 品番QP809
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は板厚8種類から選べます 他の種類を見る

溶接加熱火口

使用ガスアセチレン セット内容7本組+スパナ 呼称1溶アセチレン用火口 取付ねじW12〜W20 使用吹管1号溶接器 火口全長(mm)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする