アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
イレファイン イレオストミー用パウチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
20923500
品番
20202
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
6,998
バスケットに入れる
面板にはアルカリ性の強い排出物から皮膚を保護する高緩衝能皮膚保護剤を使用しています。面板には水様便の漏れ込みを防ぐ、セーフティプレートを使用しています。
サイズ
TDフラット50
穴径(Φmm)
15
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:14〜39(フリーカット)
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:300×148
注意
※D-70、Dキャップフラットはセーフティプレートを内蔵していないフラット面板です。