火口 6820

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20923507 品番 Q6820-3500
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

溶接加熱火口

使用ガスアセチレン 板厚(mm)30〜40 呼称2溶アセチレン用火口 取付ねじW12〜W20 使用吹管2号溶接器 火口全長(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする