アルケア
アルケアの ユニフォーム・シューズ
アルケアの ユニフォーム
アルケアの ナースストッキング・くつ下
アンシルク・プロJ キープケア ハイソックス 弾性ストッキング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20923554
品番
20305
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高い視認性のポジションマーカーで適切な装着がわかり、動きに追従する生地が局所への過度の圧迫リスクを低減します。
色
ホワイト/オレンジ
サイズ
SS
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000070
足首周り(cm)
15〜19
ふくらはぎ周り(cm)
24〜30
医薬品医療機器等法
一般医療機器