日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 6950
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20923613
品番
Q6950-2000
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
加熱火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
12〜50
呼称
ハイパワーLPG用火口
取付ねじ
W12-24
使用吹管
ハイパワーZS
火口全長(mm)
75.5