火口 6951

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20923656 品番Q6951-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

加熱火口

使用ガスプロパン 板厚(mm)5〜50 呼称ハイパワーMOXA LPG用火口 取付ねじG1/4 使用吹管ハイパワーMOXA S 火口全長(mm)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする