日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 6951
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20923665
品番
Q6951-4
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
加熱火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
5〜50
呼称
ハイパワーMOXA LPG用火口
取付ねじ
G1/4
使用吹管
ハイパワーMOXA S
火口全長(mm)
61