火口 7350

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付ねじW11-20 注文コード20923735 品番Q7350-1
参考基準価格(税別)¥8,840 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は取付ねじ3種類から選べます 他の種類を見る

加熱火口

使用ガスプロパン 板厚(mm)極薄〜9 呼称小プロLPG用火口 取付ねじW11-20 使用吹管小形LPG加熱器 火口全長(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする