日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 7350
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ねじ
W11-20
注文コード
20923744
品番
Q7350-2
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
加熱火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
極薄〜9
呼称
小プロLPG用火口
取付ねじ
W11-20
使用吹管
小形LPG加熱器
火口全長(mm)
40