日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 7450
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20923762
品番
Q7450
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
加熱火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
極薄〜20
呼称
中プロLPG用火口
取付ねじ
W14-24
使用吹管
中形LPG加熱器
火口全長(mm)
42.5