ニーブレース・FX 軽度屈曲位膝関節支持帯

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20923789 品番 20873
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

脚や膝を置く目印として本体生地に青いステッチが搭載されています。サイドステー部および膝窩部の当たり緩衝のためパッドを本体に内蔵しています。アイシング対応ができる、ベルトの長さ設計になっています。

ブルー サイズL 長さ(cm)49.5 左右区別左右兼用 性別男女兼用 大腿廻り(cm)47〜54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする