火口 CUT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20923814 品番 QCUT-200
参考基準価格(税別)¥94,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

厚板切断火口

使用ガスプロパン 板厚(mm)180〜230 呼称ポストミックスLPG用火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312E、312F、325D、326C、HC-326L 火口全長(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする