火口 1520L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20923848 品番 Q1520L-1
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ガウジング火口

使用ガスアセチレン 呼称A切用ガウジングアセチレン火口 取付ねじW16-20 使用吹管A号切断器Zノバック 火口全長(mm)111 溝の近似寸法(mm)5〜9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする