日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 1520L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20923857
品番
Q1520L-2
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ガウジング火口
使用ガス
アセチレン
呼称
A切用ガウジングアセチレン火口
取付ねじ
W16-20
使用吹管
A号切断器Zノバック
火口全長(mm)
111
溝の近似寸法(mm)
7〜10