日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 1550L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20923875
品番
Q1550L-1
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ガウジング火口
使用ガス
プロパン
呼称
A切用ガウジングLPG火口
取付ねじ
W16-20
使用吹管
A号切断器Zノバック
火口全長(mm)
129
溝の近似寸法(mm)
5〜9