火口 1550L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20923884 品番 Q1550L-2
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ガウジング火口

使用ガスプロパン 呼称A切用ガウジングLPG火口 取付ねじW16-20 使用吹管A号切断器Zノバック 火口全長(mm)129 溝の近似寸法(mm)7〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする