アンシルク・1 ハイソックス(つま先あり) 弾性ストッキング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20923938 品番 21401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

足首の圧迫圧が19hPa(14mmHg)で、軽度の圧迫が得られます。生地に厚みのある「ハイソックスタイプ」で性別を問わず履きやすくなっています。カラーは「ベージュ」「ブラック」「ボルドー」の3色からお選びいただけます。

ブラック サイズL 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000048 足首周り(cm)21〜25 ふくらはぎ周り(cm)36〜42 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする