AJ0245 リアン ジャケット AJ0245 ボンマックス 20923972 AJ0245 リアン ジャケット AJ0245 ボンマックス 20923972

リアン ジャケット AJ0245

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20923972 品番 AJ0245
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

誠実で落ち着いた印象を与えるピンストライプのスーツは、洗練されたシルエットとイージーケアが魅力。
ビジネスシーンに相応しい機能性と好印象を兼ね備えるバリュー(価値ある)なスーツです。
オールシーズン商品。家庭で洗える。
ストレッチで動きやすい。
美フォルムを創る適度なふくらみ、しなやかな風合い。
ヘリンボーンベースの上品なグレイのストライプ。
好みやワークシーンで選べる2型のジャケット。
アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。

ネイビー×グレイ サイズ9号 タイプ左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、前右側内ポケット 胸囲(cm)93 混率(%)ポリエステル99、レーヨン1 肩幅(cm)38.5 袖丈(cm)59 着丈(cm)57 アズワン品番64-6247-75 生地リブストライプ 性別女性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:361

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする