画像準備中

口開き チャック付きポリ袋0.04mm (マルマルジップ オープン)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×10袋) 寸法(幅×チャック下)(mm)240×340 注文コード20924105 品番J-4 OPEN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

もともとチャックが開いている楽々チャック付ポリ袋!

材質ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用) 厚さ(mm)0.04 見出し枠なし 種別カートン 用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。 透明 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)1000 寸法(幅×チャック下)(mm)240×340
注意
※液体には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53847886
2023-12-27
用途:
商品の小分け用入れ

1袋100枚入りと書いてあるが、6・7袋位は中身が94枚や95枚などだった。
今回24袋購入したので、4割位は要するに数量足らずだったという事。
袋の中に検品?した様な小さい紙(中国語と数字が記載されていた)が入っていたので、おそらく実際の生産現場・袋詰め工場で検品したであろうと思われるが、実質検品していないのと同じだと思う。
今回は予備で1袋多く購入していたので不足分は補えたが、販売メーカーが本気で改善しなければ、今後この商品は購入するつもりはない。
似た様な袋は他にもあるので、そちらを購入するまで。
それだけ実際の消費者は、敏感である事を重々認識して欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
53847938
2023-06-26
用途:
納品書入れ
医療・福祉・介護関連業

物価高騰の影響でポリ袋まで値上げの波が来ており
用途に耐えられかつ安価な商品を探していたところ
この商品を見つけ注文しました
同等商品の中ではコストパフォーマンスの高い商品と思います

対象商品:
53847886
2023-03-05
用途:
小物部品の整理、収納
自動車・二輪車・自転車関連業

確認しなかった私が悪いのですが、薄かった!チャック付きポリ袋は0.08mmのみと思い込んでいました。これは0.04mmでした。

対象商品:
53847886
2021-12-11
用途:
発注用、保管用など
医療・福祉・介護関連業

リピート買いです。発注品を入れて業者さんに渡したり、写真やハガキを入れれて大変活躍しています、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする