柏原計器工業
乾式直読水道メータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
接続ねじ種類
金門ネジ
上水ネジ
金門ネジ
寸法L(mm)
190
100
165
190
210
225
230
245
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20924166
品番
PD-20K
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質
CAC804
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
108
山数
14
最高使用圧力(MPa)
1
ねじ寸法(mm)
32.8
最小目盛
1L
最高使用温度(℃)
30
取付姿勢
水平
適合流体
水
接続ねじ種類
金門ネジ