乾式直読水道メータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20924175 品番 PDS-25K
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。

材質CAC804 質量(kg)2 寸法L(mm)210 寸法H(mm)108 山数14 最高使用圧力(MPa)1 口径(Φmm)25 寸法W(mm)100 ねじ寸法(mm)38.6 表示桁数4(m3桁) 寸法h(mm)35 最小目盛1L 最高使用温度(℃)30 最大流量(m3/h)6.3(定格) 取付姿勢水平 適合流体 使用流量(m3/D)18(10時間)、30(24時間) 最大表示量(m3)9999 計量範囲(Q3/Q1(R))100 使用流量(m3/月)260 接続ねじ種類金門ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする