柏原計器工業
柏原計器工業の 圧力・流量測定
柏原計器工業の 流量計
柏原計器工業の 水道メーター・オイルメーター
乾式直読水道メータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20924209
品番
PD-30J
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質
CAC804
質量(kg)
2.6
寸法L(mm)
230
寸法H(mm)
115
山数
11
最高使用圧力(MPa)
1
口径(Φmm)
30
寸法W(mm)
108
ねじ寸法(mm)
47.8
表示桁数
5(m
3
桁)
寸法h(mm)
40
最小目盛
1L
最高使用温度(℃)
30
最大流量(m
3
/h)
10(定格)
取付姿勢
水平
適合流体
水
使用流量(m
3
/D)
30(10時間)、50(24時間)
最大表示量(m
3
)
99999
計量範囲
(Q
3
/Q
1
(R))100
使用流量(m
3
/月)
420
接続ねじ種類
上水ネジ