リアン Aラインスカート AS2284

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20924225 品番 AS2284
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

誠実で落ち着いた印象を与えるピンストライプのスーツは、洗練されたシルエットとイージーケアが魅力。
ビジネスシーンに相応しい機能性と好印象を兼ね備えるバリュー(価値ある)なスーツです。
オールシーズン商品。家庭で洗える。
ストレッチで動きやすい。
美フォルムを創る適度なふくらみ、しなやかな風合い。
ヘリンボーンベースの上品なグレイのストライプ。
アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。
らくらくカン。

ネイビー×グレイ サイズ11号 ウエスト(cm)68 ヒップ(cm)98 材質ポリエステル99%、レーヨン1% タイプ両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付き 丈(cm)54 アズワン品番64-6254-13 生地リブストライプ 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする