乾式直読水道メータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20924227 品番 PD-40J
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。

材質CAC804 質量(kg)2.9 寸法L(mm)245 寸法H(mm)120 山数11 最高使用圧力(MPa)1 口径(Φmm)40 寸法W(mm)108 ねじ寸法(mm)59.6 表示桁数5(m3桁) 寸法h(mm)45 最小目盛1L 最高使用温度(℃)30 最大流量(m3/h)10(定格) 取付姿勢水平 適合流体 使用流量(m3/D)30(10時間)、50(24時間) 最大表示量(m3)99999 計量範囲(Q3/Q1(R))100 使用流量(m3/月)420 接続ねじ種類上水ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする