乾式直読縦型水道メータ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20924270 品番 PDW-50J
参考基準価格(税別)¥159,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。

材質CAC804 質量(kg)5 寸法L(mm)245 寸法H(mm)150 山数11 最高使用圧力(MPa)1 口径(Φmm)50 寸法W(mm)128 ねじ寸法(mm)75.2 表示桁数5(m3桁) 寸法h(mm)65 最小目盛1L 最高使用温度(℃)30 最大流量(m3/h)16(定格) 取付姿勢水平 適合流体 使用流量(m3/D)44(10時間)、80(24時間) 最大表示量(m3)99999 計量範囲(Q3/Q1(R))100 使用流量(m3/月)700 接続ねじ種類上水ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする