柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 溶接用手袋
牛床革熔手3本指ハミ出し入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
20924279
品番
SC-300-HY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。
牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
用途
溶接、土木、建設、重機運転、プレス加工等の作業時
材質
本体:牛床革、当革:牛コンピ
色
グレー+イエロー(当革部)
サイズ
フリー
寸法(幅W×高さH)(mm)
125×340
入数(双)
1
袖丈(cm)
16
全長(cm)
34
アテ有無
アテ有り