柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 溶接用手袋
牛床革5本指熔手(BG)外縫い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
20924297
品番
502-BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。
牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
用途
溶接、土木、建設、重機運転、プレス加工等の作業時
材質
牛床革
色
グレー
サイズ
L
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×340
入数(双)
1
加工
外縫い
袖丈(cm)
16
全長(cm)
34
アテ有無
アテ無し